Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257831 Herst.-Nr.: BT591900 EAN/GTIN: 4042146779699 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT591900 Motor-Einstellwerkzeug-Satz für BMW 1.6 geeignet für mit Steuerkette angetriebene Motoren mit Vanos, Motorkennung N40, N45, N45T (B16) für Modelle: für BMW-Modelle 116 1.6 i E81, E87, 316 1.6 i E46, E90 316 1.6 Ci, E46 316 1.6 ti E46 Lieferumfang: Kurbelwellen-Justierbolzen, zu verwenden wie OEM 119190 Steuerketten-Vorspannwerkzeug, zu verwenden wie OEM 119340, 119341 Nockenwellen-Einstellwerkzeug (Einlass), zu verwenden wie OEM 117252 Nockenwellen-Einstellwerkzeug (Auslass), zu verwenden wie OEM 117251 Vanos-Einstellwerkzeug, zu verwenden wie OEM 117260 Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | BT591900 | Werksnummer: | BT591900 | Länge netto mm: | 38,40 | Breite netto mm: | 28,60 | Höhe netto mm: | 11,50 | Gewicht netto Kg: | 7,800000 | Länge brutto mm: | 38,40 | Breite brutto mm: | 28,60 | Höhe brutto mm: | 11,50 | Gewicht brutto Kg: | 7,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motor-Einstellwerkzeug-Satz für BMW 1.6 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 121,36* | € 147,94* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,23* | € 150,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,45* | € 151,41* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,61* | € 158,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 132,17* | € 165,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|