Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT022724 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 55mm, M9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brilliant Tools BT022724 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 55mm, M9
Brilliant Tools BT022724 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 55mm, M9
Brilliant Tools BT022724 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 55mm, M9
Artikel-Nr.:
     1955-39976257722
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT022724
EAN/GTIN:
     4042146777275
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Keilzahn-Steckschlüsseleinsatz
Brilliant Tools BT022724 1/2" Bit-Schraubendreher-Einsatz, RIBE, 55mm, M9
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
BT022724
Werksnummer:
BT022724
Länge netto mm:
11,40
Breite netto mm:
4,20
Höhe netto mm:
2,60
Gewicht netto Kg:
0,080000
Länge brutto mm:
11,40
Breite brutto mm:
4,20
Höhe brutto mm:
2,60
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/2" RIBE-Bit-Stecknuss, 55 mm lang, M9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
1
€ 19,90*
ab € 2,50*
€ 3,74*
11 Tage
77
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,00*
Lager 1955
77
1
€ 5,99*
ab € 2,70*
€ 4,08*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 5,01*
3
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.