Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 714818 4-Takt Motoröl 10W-40 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 714818 4-Takt Motoröl 10W-40 1 L
Hikoki 714818 4-Takt Motoröl 10W-40 1 L
Artikel-Nr.:
     1955-39976242682
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     714818
EAN/GTIN:
     8717574021691
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 1 liter
motorenöl
Hikoki 714818 4-Takt Motoröl 10W-40 1 L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714818
Werksnummer:
714818
Länge netto mm:
130,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
200,00
Gewicht netto Kg:
0,950600
Länge brutto mm:
130,00
Breite brutto mm:
68,00
Höhe brutto mm:
200,00
Gewicht brutto Kg:
0,950600
Ursprungsland:
NLD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 9,54*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,12*
€ 19,32*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.