Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 335652 Rotierende Waschbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 335652 Rotierende Waschbürste
Hikoki 335652 Rotierende Waschbürste
Artikel-Nr.:
     1955-39976242203
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     335652
EAN/GTIN:
     4549115035591
Suchbegriffe:
Autowaschbürste
Kotflügelbürste
Waschbürste
Waschbürste Hochdruckreiniger
Hikoki 335652 Rotierende Waschbürste
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
335652
Werksnummer:
335652
Länge netto mm:
163,00
Breite netto mm:
475,00
Höhe netto mm:
128,00
Gewicht netto Kg:
0,623000
Länge brutto mm:
163,00
Breite brutto mm:
475,00
Höhe brutto mm:
128,00
Gewicht brutto Kg:
0,623000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Waschbürsteneinsatz, autowaschbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 26,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.