Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 714826 Befüllungssystem Kraftstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 714826 Befüllungssystem Kraftstoff
Hikoki 714826 Befüllungssystem Kraftstoff
Artikel-Nr.:
     1955-39976241717
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     714826
EAN/GTIN:
     8717574019391
Hikoki 714826 Befüllungssystem Kraftstoff
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
714826
Werksnummer:
714826
Länge netto mm:
190,00
Breite netto mm:
190,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Länge brutto mm:
190,00
Breite brutto mm:
190,00
Höhe brutto mm:
50,00
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DEU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,82*
€ 26,52*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 34,44*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.