Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 780061 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 10,0 mm (10 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 780061 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 10,0 mm (10 Stück)
Hikoki 780061 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 10,0 mm (10 Stück)
Artikel-Nr.:
     1955-39976241658
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     780061
EAN/GTIN:
     8717574004243
Hikoki 780061 Metallbohrer HSS-R DIN 338 D. 10,0 mm (10 Stück)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
780061
Werksnummer:
780061
Länge netto mm:
39,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
39,00
Gewicht netto Kg:
0,513000
Länge brutto mm:
39,00
Breite brutto mm:
150,00
Höhe brutto mm:
39,00
Gewicht brutto Kg:
0,513000
Ursprungsland:
CHN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Metallbohrer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 10,92*
€ 15,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 24,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.