Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976176525 Herst.-Nr.: 460.5665 EAN/GTIN: 4042146785539 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Schnellverbinder-Lösewerkzeug, 6-12 mm - zur fachgerechten und zerstörungsfreien Entriegelung von Druckluft-Schnellverbindern
- universal einsetzbar bei Druckluftleitungen mit den Durchmessern 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- einfache und sichere Handhabung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 460.5665 | Werksnummer: | 460.5665 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckluft-Schnellverbinder-Lösewerkzeug, |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 27,57* | € 35,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,94* | € 41,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,96* | € 41,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 32,37* | € 43,11* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,16* | € 52,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|