| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563008 Herst.-Nr.: 199085-2 EAN/GTIN: 0088381524759 |
| |
|
| | |
| Makita 199085-2 Schneidbacken M8 Satz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 199085-2 | Werksnummer: | 199085-2 | Länge netto mm: | 215,00 | Breite netto mm: | 8,00 | Höhe netto mm: | 80,00 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Länge brutto mm: | 215,00 | Breite brutto mm: | 80,00 | Höhe brutto mm: | 8,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schneidbacken M8 Satz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,04* | € 63,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,12* | € 63,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,01* | € 63,04* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,80* | € 66,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,20* | € 66,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|