| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562859 Herst.-Nr.: F-31153 EAN/GTIN: 0088381291712 |
| |
|
| | |
| Makita F-31153 Schnellbauschr. Fein 3,9x35mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F-31153 | Werksnummer: | F-31153 | Länge netto mm: | 570,00 | Breite netto mm: | 120,00 | Höhe netto mm: | 60,00 | Gewicht netto Kg: | 2,296000 | Länge brutto mm: | 570,00 | Breite brutto mm: | 60,00 | Höhe brutto mm: | 120,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,296000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnellbauschr. Fein 3,9x35mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 10,72* | € 15,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,53* | € 15,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,26* | € 15,87* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,66* | € 16,53* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,42* | € 17,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|