| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019559465 Herst.-Nr.: 22465_58 EAN/GTIN: 4025888270693 |
|
|
| | |
| GENT TWILL BUNDHOSE Gr.58 CRAFTLAND ROT/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester/ 35% Baumwolle, ca. 245 g/m² Farbe: rot/schwarz Größen: 42–64 • leichtes und bequemes Twillgewebe • moderne und ergonomische Passform • strapazierfähige dreifache Kappnähte für lange Haltbarkeit • Kniepolstertaschen • teil-elastischer Taillenbund • breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglich Taschen: • 2 Seitentaschen • 1 Oberschenkeltasche mit Stifttaschen • 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte • 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22465_58 | Werksnummer: | 22465-58 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 58 | Material: | CRAFTLAND ROT/SCHWARZ | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| |