Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.20/30 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.20/30 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.20/30 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84326_20/30
EAN/GTIN:
     4025888269550
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-GEWEBEPLANE 130g/m² BLAU Gr.20/30 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: blau Stärke: 130g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84326_20/30
Werksnummer:
84326-2030
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
2,00 x 3,00 Meter
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.