Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019326649 Herst.-Nr.: 515.1920 EAN/GTIN: 4042146712573 |
| |
|
| | |
| Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-12bar - für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- mit gummiummanteltem Manometer
- Manometer mit bar- und psi Skala
- mit Füllhebel und Ablassknopf
- extra langer Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- mit Aufhängeloch
- inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
- robustes gummiummanteltes Gehäuse
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21060990 | HerstellerNr: | 515.1920 | Werksnummer: | 515.1920 | Gewicht netto Kg: | 0,490000 | Länge brutto mm: | 24,50 | Breite brutto mm: | 12,50 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,420000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Druckluft-Reifenfüllmesser, 0-12bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 19,36* | € 26,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,94* | € 29,63* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,22* | € 29,67* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,28* | € 30,29* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,66* | € 31,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|