Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 991-V30-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 991-V30-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Ganter 991-V30-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Ganter 991-V30-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019068386
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-V30-SW
EAN/GTIN:
     4045525417670
Ganter 991-V30-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
991-V30-SW
Werksnummer:
991-V30-SW
Gewicht netto Kg:
0,004300
Gewicht brutto Kg:
0,004300
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4515
100
€ 4,90*
ab € 0,133*
€ 0,185*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,122*
€ 0,194*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,122*
€ 0,194*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,21*
1 Tag
1000
1
€ 9,90*
ab € 0,142*
€ 0,226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,07*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,25*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,62*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,84*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.