Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 991-V18-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 991-V18-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Ganter 991-V18-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Ganter 991-V18-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019065800
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-V18-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Ganter 991-V18-SW ENDSTOPFEN FÜR VIERKANTROHR, SCHWARZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
991-V18-SW
Werksnummer:
991-V18-SW
Gewicht netto Kg:
0,001970
Gewicht brutto Kg:
0,001970
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,091*
€ 0,1295*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,081*
€ 0,1302*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,0814*
€ 0,1302*
1 Tag
96
1
€ 9,90*
ab € 0,0911*
€ 0,1464*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,091*
€ 0,1464*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1302*
€ 0,1549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1194*
€ 0,1421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1064*
€ 0,1266
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,06*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 5,24*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,60*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,83*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,71*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,59*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.