Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ganter 352-50-40-M10-E-55 ANSCHLAGPUFFER MIT INNENGEWINDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ganter 352-50-40-M10-E-55 ANSCHLAGPUFFER MIT INNENGEWINDE
Ganter 352-50-40-M10-E-55 ANSCHLAGPUFFER MIT INNENGEWINDE
Ganter 352-50-40-M10-E-55 ANSCHLAGPUFFER MIT INNENGEWINDE
Artikel-Nr.:
     1955-2019047083
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     352-50-40-M10-E-55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endanschlagpuffer
GM-Anschlag-Puffer
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Ganter 352-50-40-M10-E-55 ANSCHLAGPUFFER MIT INNENGEWINDE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
352-50-40-M10-E-55
Werksnummer:
352-50-40-M10-E-55
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
Ursprungsland:
HU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
229
10
€ 4,90*
ab € 2,11*
€ 2,76*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 3,08*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,22*
2 Tage
229
1
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
454-16-8-4,3-40
ab € 0,72*
Ähnlich
Otto Ganter
806-11-A
ab € 0,39*
Ähnlich
Otto Ganter
353-10-10-M5-E-40
ab € 0,54*
Ähnlich
Otto Ganter
438-19-3-4-A-70
ab € 0,83*
Ähnlich
Otto Ganter
351-8-8-M3-EE-40
ab € 0,43*
Ähnlich
Otto Ganter
439-19-M6-30-70
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.