Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 6.295-915.0 RM 756** 2,5L Multi Reiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 6.295-915.0 RM 756** 2,5L Multi Reiniger
Kärcher 6.295-915.0 RM 756** 2,5L Multi Reiniger
Artikel-Nr.:
     1955-2018983861
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     6.295-915.0
EAN/GTIN:
     4054278138831
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Kärcher 6.295-915.0 RM 756** 2,5L Multi Reiniger
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6.295-915.0
Werksnummer:
6.295-915.0
Gewicht netto Kg:
2,750000
Gewicht brutto Kg:
2,750000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Gebinde Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.