Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOUBLE Bandfalldämpfer mit 2 Gerüsthaken, KRATOS®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOUBLE Bandfalldämpfer mit 2 Gerüsthaken, KRATOS®
DOUBLE Bandfalldämpfer mit 2 Gerüsthaken, KRATOS®
DOUBLE Bandfalldämpfer mit 2 Gerüsthaken, KRATOS®
Artikel-Nr.:
     1955-2018847131
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4442
EAN/GTIN:
     3700671401249
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
35A 4442 1,75M LANG, DIN EN 355, MIT 2 GERÜSTHAKEN TECTOR® Norm: DIN EN 355 Material: Seil: Polyamid, Beschläge: Stahl • Verbindungsmittel: geflochtenes 12mm Ployamidseil • mit integriertem Bandfalldämpfer • Kauschen für bessere Abriebfestigkeit • Nähte durch transparente Ummantelung geschützt • 2 Gerüsthaken • Länge: 1,5 Meter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4442
Werksnummer:
4442
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
FA 30 600 15, 1,50M LANG, EN 355
Produktart:
Bandfalldämpfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.