Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018822907 Herst.-Nr.: DWE4277-QS EAN/GTIN: 5035048645406 |
| |
|
| | |
| 1.500W / 125mm Winkelschleifer
Produktstärken Produktstärken: | DWE4277 | 1.500W Winkelschleifer 125mm | Motor mit sehr hohem Kupferanteil für stärkere Leistung | Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit | Maximale Stabilität und Lebensdauer gewährleistet einen Einsatz auch bei harten Bedingungen | Spezielle Jetstream-Kühlluftführung schützt den Motor wirkungsvoll vor abrasiven Staubpartikeln | Speziell isolierte Kohlebürstenhalter beugen dem Aufbau von Kurzschlussbrücken vor | Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff für sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten | Mit Epoxyd-Harz gepanzerte Wicklung erhöht die Lebensdauer des Motors | Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung | Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall | Elektronischer Sanftanlauf verhindert ein ruckartiges Anlaufen der Maschine
Lieferumfang Lieferumfang: | Spannmutter, Spannflansch | Schutzhaube für Schleifarbeiten | vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff | Montagewerkzeug
Technische Daten Technische Daten: | Aufnahmeleistung: 1.500 Watt | Leerlaufdrehzahl: 10.500 min-1 | max. Scheibendurchmesser: 125 mm | Antriebsspindel: M 14 | Gewicht: 2,6 kg | Triaxiale Vibration Oberflächenschleifen: 9,1 m/s² | Unsicherheitsfaktor K: 2,9 m/s² | Schalldruckpegel LPA: 89 dB(A) | Schallleistungspegel LWA: 100 dB(A) | Unsicherheitsfaktor K: 3,0 dB(A)
Garantiebedingungen Garantieumfang: | DEWALT Garantie: 3 Jahre (bei Online-Registrierung) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | DWE4277-QS | Werksnummer: | DWE4277-QS | Gewicht netto Kg: | 3,265000 | Länge brutto mm: | 50,40 | Breite brutto mm: | 15,50 | Höhe brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 3,265000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 183,28* | € 219,14* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,09* | € 219,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,16* | € 220,10* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,39* | € 224,48* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 225,01* | € 269,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|