Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018761805 Herst.-Nr.: 100.4000 EAN/GTIN: 4042146658697 |
|
|
| | |
| Reifenmontagefett 4 kg, gold - ideal zur Montage und Demontage von Gummireifen in Verbindung mit Stahl- oder Aluminiumfelgen
- sehr sparsam im Verbrauch
- bevorzugt einsetzbar bei Montagen an Groß- und Schwerlast-Reifen (NFZ)
- einfach mit dem Pinsel oder Schwamm auf den Reifenwulst aufzutragen
- optimale Gleitfähigkeit kombiniert mit Gummipflegewirkung
- lüftet schnell ab und garantiert somit eine kurzfristige, kraftschlüssige Verbindung der Baukomponenten
- geringer Kraft- und Zeitaufwand durch hohe Gleitfähigkeit
- verhindert die Bildung weißer Rückstände an der Reifenflanke
- Verarbeitungstemperatur -30°C bis 50°C
- Lieferung im Eimer
Anwendungsgebiete: für alle Groß- und Schwerlastreifen z.B. LKW, Landwirtschaft und Industrie-Reifen (IM) und nicht geeignet für die Montage von PKW- und Motorrad-Reifen Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 100.4000 | Werksnummer: | 100.4000 | Gewicht netto Kg: | 4,000000 | Gewicht brutto Kg: | 4,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Reifenmontagefett 4 kg, gold |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 26,27* | € 35,24* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,54* | € 40,32* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,60* | € 43,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 36,72* | € 48,75* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,32* | € 65,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|