| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018756390 Herst.-Nr.: CR.GLUE EAN/GTIN: 3662424039768 |
| |
|
| | |
| Facom CR.GLUE Klebesticks 11 x 198 mm Klebesticks für Heißklebepistole E.900A Ø 11 x 198 mm Produktstärken: Kleber auf Basis von thermoplastischen Polymeren Zur Verwendung mit einer FACOM Schmelzklebstoffpistole E.900A oder gleichwertig Stäbe Ø 11 mm X 198 mm Angepasst an Karosserie-Ausbeularbeiten Reinigung mit Reinigungsalkohol Verpackt in Kartons zu 1 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CR.GLUE | Werksnummer: | CR.GLUE | Gewicht netto Kg: | 1,130000 | Gewicht brutto Kg: | 1,130000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Karosserie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,06* | € 53,01* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 39,67* | € 53,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 43,86* | € 57,41* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,58* | € 62,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|