Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Rundschlinge, WLL 3000 kg, Polyester, Länge: 5 m, SF 7:1, EN 1495-2, Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2001847477
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84524_5 M
EAN/GTIN:
     4025888257090
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 3t gelb
kranschlinge 3000 kg
RUNDSCHLINGE, WLL 3000 kg, GELB EINFACHMANTEL, SF 7 1 Gr.5 M Material Polyester, Einfachmantel SF 7 : 1 Verwendungsart alle Angaben in kg Länge 4 m Umfang 8 m WLL direkt 3000 WLL umgelegt 6000 WLL geschnu¨rt 2400 WLL umgelegt, ß = 45 ° 4200 WLL umgelegt, ß = 60 ° 3000 VPE 10 • hohe Tragfertigkeit bei geringem Eigengewicht • Tragfähigkeit farbkodiert: - WLL 1000 kg: violett - WLL 2000 kg: gru¨n - WLL 3000 kg: gelb - WLL 4000 kg: grau • sehr flexibles Material • TÜV/GS gepru¨ft
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84524_5 M
Werksnummer:
84524-5M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
5 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: rundschlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 15,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,53*
€ 182,7007
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,91*
€ 181,9629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,83*
€ 173,5377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,41*
€ 168,2779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,64*
€ 147,1316
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.