Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1224.100E Schraubstock Spannweite max. 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 1224.100E Schraubstock Spannweite max. 125 mm
Facom 1224.100E Schraubstock Spannweite max. 125 mm
Facom 1224.100E Schraubstock Spannweite max. 125 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001844553
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     1224.100E
EAN/GTIN:
     3148519276404
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
Schraubstock Drehplatte
Facom 1224.100E Schraubstock Spannweite max. 125 mm Schraubstock "Baustelle und Wartung" ohne Drehteller Spannweite max. 125 mm Produktstärken: Schraubstock aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm² Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung Betätigungsspindel brüniert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1224.100E
Werksnummer:
1224.100E
Gewicht netto Kg:
10,150000
Gewicht brutto Kg:
10,150000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schraubstöcke - Schraubzwingen - Moment-
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,69*
€ 207,27*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 167,97*
€ 207,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,75*
€ 223,54*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 180,72*
€ 244,69*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,82*
€ 277,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,63*
€ 237,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,59*
€ 210,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
1224.100
ab € 202,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.