| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001844552 Herst.-Nr.: 1224.100 EAN/GTIN: 3148519276077 |
| |
|
| | |
| Facom 1224.100 Schraubstock mit Drehteller, 100 mm Schraubstöcke aus Sphäroguss, Bruchlast mindestens 700 N/mm². Große Auflagefläche der Prismenführung/beweglichen Backe: Biegungsfreie Führung stellt die Funktion des Schraubstocks auch bei schweren Lasten sicher. Auswechselbare, parallele Backen. Hohe Verschleißfestigkeit, Härte 48/53 HRc. Abnehmbare, V-förmige Backen zum Spannen von Rohren. Härte 40/46 HRc. Verstellung über 2 Spezialschrauben mit Spielnachstellung. Betätigungsspindel brüniert. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1224.100 | Werksnummer: | 1224.100 | Gewicht netto Kg: | 11,216000 | Gewicht brutto Kg: | 11,216000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubstöcke - Schraubzwingen - Moment- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 203,79* | € 246,39* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,09* | € 246,42* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,41* | € 272,50* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 266,96* | € 330,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 271,31* | € 330,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|