Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001830239 Herst.-Nr.: F016800467 EAN/GTIN: 3165140823999 |
| |
|
| | |
| Bosch F016800467 Multi-Flächenreiniger Aquasurf 280, Systemzubehör Systemzubehör Multi-Flächenreiniger Aquasurf 280. Sehr schnelle Reinigung von Terrassen, Einfahrten und senkrechten Flächen. 280-mm Reinigungskopf, ideal für die Reinigung von großen Terrassen und Einfahrten. Integrierte Griffe erleichtern die Reinigung senkrechter Flächen. Schwenkgelenk für leichtes Manövrieren und maximale Effizienz. Bosch-Lanze (F 016 L77 409). Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | F016800467 | Werksnummer: | F016800467 | Länge netto mm: | 400,00 | Breite netto mm: | 365,00 | Höhe netto mm: | 200,00 | Gewicht netto Kg: | 2,000000 | Gewicht brutto Kg: | 2,000000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 37,29* | € 46,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 40,16* | € 49,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 23,00* | ab € 40,21* | € 49,97* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,34* | € 50,35* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 44,03* | € 54,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|