Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001830006 Herst.-Nr.: 2607019033 EAN/GTIN: 3165140291002 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607019033 Schnellspannmutter SDS clic, 15 Stück Die SDS clic M14 ist eine schnellsichernde Spannmutter zum schnellen und einfachen Spannen und Lösen von Winkelschleiferzubehör wie Schleiftöpfen, Diamanttrennscheiben und Schruppscheiben. Sie ist geeignet für alle Winkelschleifer mit Gewinde M14 und einem Produktionsdatum ab 08/90. Die Scheibe muss beim Zentrieren am Stützflansch ausgerichtet werden und nicht an der Mutter. Der Gewindeüberstand über das stärkste Werkzeug darf nicht mehr als 6 mm betragen. Dicke mm: 13 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607019033 | Werksnummer: | 2607019033 | Länge netto mm: | 285,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 2,130000 | Gewicht brutto Kg: | 2,400000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,11* | € 19,54* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,06* | € 19,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,06* | € 245,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 220,06* | € 255,27* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 280,83* | € 318,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|