Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1605703082 Spannscheibe für PKS 46/54, Höhe: 4mm, Breite: 75mm, Länge: 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1605703082 Spannscheibe für PKS 46/54, Höhe: 4mm, Breite: 75mm, Länge: 110
Bosch 1605703082 Spannscheibe für PKS 46/54, Höhe: 4mm, Breite: 75mm, Länge: 110
Artikel-Nr.:
     1955-2001829935
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605703082
EAN/GTIN:
     3165140048484
Suchbegriffe:
Spannscheibe
spannscheibe bosch
spannscheibe
Bosch 1605703082 Spannscheibe für PKS 46/54, Höhe: 4mm, Breite: 75mm, Länge: 110mm Spannscheibe für PKS 46/54. Höhe: 4 mm, Breite: 75 mm, Länge: 110 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1605703082
Werksnummer:
1605703082
Länge netto mm:
110,00
Breite netto mm:
75,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,022000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,03*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,05*
4 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 2,07*
€ 3,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,16*
€ 3,17*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.