Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001829175
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256956
EAN/GTIN:
     3165140523400
Suchbegriffe:
Schleifplatte
bosch e-werkzeuge schleifplatte
schleifplatte
Bosch 2609256956 Starlock Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G. Durchmesser: 93 mm. Schleifplatte mit Mikrokletthaftung. Schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter. Geeignet für alle Deltaschleifblätter mit 93 mm Blattabmessung.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2609256956
Werksnummer:
2609256956
Profil:
Inhalt: 1
Länge netto mm:
187,00
Breite netto mm:
111,00
Höhe netto mm:
22,00
Gewicht netto Kg:
0,045000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,48*
€ 7,69*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 5,48*
€ 7,73*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,53*
€ 7,75*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 7,89*
Lager 1955
nicht lagernd
2
€ 5,99*
ab € 6,76*
€ 9,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 976
ab € 13,32*
Zubehör
Bosch
2 609 256 972
ab € 24,32*
Zubehör
Bosch
2 609 256 954
ab € 4,47*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.