Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2001829173
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256954
EAN/GTIN:
     3165140523387
Bosch 2609256954 Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC, Starr, 52 x 26 mm Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC. Starr. Schnittbreite: 52 mm, Schneidenlänge: 26 mm. Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen), Mörtel- und Betonreste entfernen, harte, spröde Teppichkleberreste entfernen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2609256954
Werksnummer:
2609256954
Profil:
Inhalt: 1
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
97,00
Höhe netto mm:
11,00
Gewicht netto Kg:
0,036000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CH
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,80*
€ 6,68*
5 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,80*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,71*
3 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 6,74*
Lager 1955
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 956
ab € 5,39*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.