Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001829163 Herst.-Nr.: 2609256949 EAN/GTIN: 3165140523332 |
| |
|
| | |
| Bosch 2609256949 Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal, 10 x 20 mm Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 10 AB Wood and Metal. Länge: 10 mm, Breite: 20 mm. Werkstoff: HCS. Passend zu Bosch GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE, GOP 300 SCE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser 10 mm). Mit Universaladapter passend zu diversen handelsüblichen Multi-Cuttern. Geeignet für Tauchschnitt in Weichholz (z. B. für Einbau Lüftungsgitter). Geeignet für folgende Werkstoffe: Weichholz und weiche Kunststoffe. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2609256949 | Werksnummer: | 2609256949 | Profil: | Inhalt: 1 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 97,00 | Höhe netto mm: | 10,00 | Gewicht netto Kg: | 0,030000 | Gewicht brutto Kg: | 0,030000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,72* | € 6,73* | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 4,994* | € 6,734* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,76* | € 6,76* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,81* | € 6,76* | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,63* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|