Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001828799 Herst.-Nr.: 2608606038 EAN/GTIN: 3165140163743 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608606038 Schleifband-Set X440 Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 457 mm, 180 Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint besitzt eine überragende Materialabtragsrate beim Schleifen von alter Farbe, Lack oder Holzflächen. Die harten Halbedelkorundkörner gestatten Schleifen mit hoher Abtragsleistung. Die Unterlage besteht aus X-Gewebe und weist eine hochwertige Bandverbindung auf – für hohe Belastbarkeit bei aufwendigen Arbeiten. Die elektrostatisch offen gestreuten Schleifkörner gestatten eine gleichmäßige Staubabsaugung für kontinuierliches Schleifen. Diese Produkt ist für das Schleifen von hölzernen und beschichtete Oberflächen vorgesehen und zudem für das Entgraten von scharfen Kanten geeignet. Es ist auch ideal für das Bündigschleifen von Rändern und Falzen. Das Schleifband X440 Best for Wood and Paint eignet sich für Bandschleifer. Die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner sorgt für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz. Bandabmessung, Breite mm: 75, Bandabmessung, Länge mm: 457, Körnung: 180, Passend zu: Bosch; Makita; Peugeot; Skil; Stayer. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608606038 | Werksnummer: | 2608606038 | Profil: | Inhalt: 3 | Länge netto mm: | 240,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 35,00 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,49* | € 1,99* | | | | | 3 Tage | | | 48 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,46* | € 2,02* | | | | | 8 Tage | | | 4 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 3,02* | € 4,14* | | | | | 5 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,19* | € 4,38* | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,34* | € 5,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|