Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827779 Herst.-Nr.: 2608608C37 EAN/GTIN: 3165140678704 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608608C37 Schleifrolle J475 Best for Metal, Gewebeschleifrolle, 38 mm x 25 m, 240 Die Schleifrolle J475 Best for Metal sorgt für ein perfektes Finish beim Aufrauen und Schleifen von Metallflächen. Die flexible Gewebe-Unterlage sorgt für ein hochwertiges Finish. Die vollständige Harzbindung des Blattes ermöglicht eine beeindruckende Schleifkornhaftung für zuverlässige und kontinuierliche Schleifarbeiten. Für einfaches Handschleifen ist die Unterlage außerdem einfach auf die gewünschte Größe reißbar. Das Schleifblatt passt sich an Konturen und Rundungen an und wird für allgemeine Schleifvorgänge auf Oberflächen aus Metall, unlegiertem Stahl, Baustahl, Aluminium, NE-Metallen und Guss verwendet. Es eignet sich auch ideal für das Entgraten und Entrosten von Metallflächen sowie das Aufrauen von Dichtflächen. Die Schleifrolle J475 Best for Metal ist einfach auf die gewünschte Größe reißbar und für Handschleifklötze geeignet. Das Schleifblatt besteht aus J-Gewebe und harten Halbedelkorundkörnern. Damit vereint es hohe Flexibilität, Haltbarkeit und Formgenauigkeit. Der geschlossene antistatische Belag ermöglicht optimale Ergebnisse beim Schleifen. Zudem sorgt die Vollkunstharzbindung der Schleifkörner für Verschleißfestigkeit? bei härtestem Einsatz. Rollenbreite mm: 38, Rollenlänge m: 25, Körnung: 240 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608608C37 | Werksnummer: | 2608608C37 | Länge netto mm: | 185,00 | Breite netto mm: | 181,00 | Höhe netto mm: | 43,00 | Gewicht netto Kg: | 0,290000 | Gewicht brutto Kg: | 0,385000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 17,79* | € 23,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,81* | € 23,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,89* | € 23,66* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 17,82* | € 23,67* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 22,58* | € 29,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,9032* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|