Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827071 Herst.-Nr.: 2607000444 EAN/GTIN: 3165140085793 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607000444 Holzdübel 6 mm, 30 mm, 50er-Pack Der Profilholzdübel ist ein Dübelzubehör für den Profi. Dieses robuste und einfach zu verarbeitende Teil verhindert dank eines geriffelten Designs ein Verdrehen. Er ist für alle Runddübelverbindungen in Holz geeignet und in den Durchmessern 6, 8 und 10 mm erhältlich. Der Profilholzdübel ist aus Buchenholz gefertigt. Durchmesser mm: 6, Länge mm: 30 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607000444 | Werksnummer: | 2607000444 | Länge netto mm: | 166,00 | Breite netto mm: | 116,00 | Höhe netto mm: | 5,00 | Gewicht netto Kg: | 0,038000 | Gewicht brutto Kg: | 0,037000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 32 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,735* | € 2,27* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,61* | € 2,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,36* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 1,69* | € 2,45* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 2,11* | € 3,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0422* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|