Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001827066 Herst.-Nr.: 2605703030 EAN/GTIN: 3165140102766 |
| |
|
| | |
| Bosch 2605703030 Aufnahmeflansch für M 10 Gewinde Der Aufnahmeflansch spannt alle Scheiben mit einem Durchmesser von 115 bis 150 mm ein Er ist kompatibel mit den Betonschleifern von Bosch mit M10-Gewinde. Passend zu: GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-115 (0 601 375 0..); GWS 6-125 (0 601 375 1..) Professional. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2605703030 | Werksnummer: | 2605703030 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 83,00 | Höhe netto mm: | 6,00 | Gewicht netto Kg: | 0,029000 | Gewicht brutto Kg: | 0,029000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,12* | € 4,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,14* | € 4,41* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,26* | € 4,42* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,15* | € 4,44* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,96* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|