Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180
Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180
Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180
Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180
Artikel-Nr.:
     1955-2001826520
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1605510179
EAN/GTIN:
     3165140024419
Bosch 1605510179 Führungsschlitten mit Absaugstutzen zum Trennen, Spannband, 180 mm Dieser Führungsschlitten ist ein werkzeugloser Führungsschlitten mit Absaugstutzen für die Verwendung mit Winkelschleifern. Er ermöglicht eine stufenlose und unkomplizierte variable Einstellung der Schnitttiefe und verfügt über einen 35-mm-Absaugstutzen. Mit beidseitig einschraubbarem Handgriff für Vollisolation und steilem Absaugstutzen für randnahes Trennen. Durchmesser mm: 180, Passend zu: GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH (0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..); GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J (0 601 753 0..); GWS 24-180 (0 601 853 4../0 601 8A3 0..); GWS 24-180 B + SDS (0 601 853 1..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..); GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 0..); GWS 26-180 H (0 601 855 1..); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 G..) Professional.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1605510179
Werksnummer:
1605510179
Länge netto mm:
258,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
1,555000
Gewicht brutto Kg:
1555,000000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,40*
€ 151,57*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,46*
€ 151,80*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 153,29*
5 Tage
18
€ 5,50*
ab € 131,79*
€ 155,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 155,49*
€ 183,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,13*
€ 217,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,49*
€ 185,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.