| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001811253 Herst.-Nr.: 560510 EAN/GTIN: 4017359032435 |
| |
|
| | |
| Lessmann 560510 Lochbürsten mit Feilenheft IBM 300 x 100 mm Drm 10 mm Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,15 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 560510 | Werksnummer: | 560510 | Gewicht netto Kg: | 0,052000 | Gewicht brutto Kg: | 0,052000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 78,21* | € 103,01* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,04* | € 122,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,821* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|