| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001811167 Herst.-Nr.: 529811 EAN/GTIN: 4017359037355 |
|
|
| | |
| Lessmann 529811 Rückwandbürsten IBG ovale Form Drm 80 x 150 mm Besatzlänge 120 mm Nylon PA transparent glatt 1,20 mm Gew. W 1/2" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 529811 | Werksnummer: | 529811 | Gewicht netto Kg: | 0,090000 | Gewicht brutto Kg: | 0,090000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 52,40* | € 68,21* | | | | | | 40 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 60,49* | € 72,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,48* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|