| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001811125 Herst.-Nr.: 506830 EAN/GTIN: 4017359027400 |
| |
|
| | |
| Lessmann 506830 Rohrbürsten IBG 160 x 100 mm Drm 30 mm Nylon PA transparent 0,50 mm Gew. W 1/2" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 506830 | Werksnummer: | 506830 | Gewicht netto Kg: | 0,075000 | Gewicht brutto Kg: | 0,075000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | transparent | Produktart: | Rohrbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 8,09* | € 10,76* | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 8,19* | € 10,77* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,52* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|