| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810894 Herst.-Nr.: 434142 EAN/GTIN: 4017359066638 |
| |
|
| | |
| Lessmann 434142 Flächenbürsten mit 6 mm Schaft Drm 40 mm Stahldraht STA gew. 0,20 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 434142 | Werksnummer: | 434142 | Gewicht netto Kg: | 0,056000 | Gewicht brutto Kg: | 0,056000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,08* | € 83,56* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,77* | € 98,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,508* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|