| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810886 Herst.-Nr.: 430139 EAN/GTIN: 4017359144978 |
| |
|
| | |
| Lessmann 430139 D.I.Y.-Flächenbürsten mit 6 mm Schaft Drm 75 mm Schleifborsten SIC K 320 / 0,60 mm fein Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 430139 | Werksnummer: | 430139 | Gewicht netto Kg: | 0,103000 | Gewicht brutto Kg: | 0,103000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 88,79* | € 110,46* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,08* | € 132,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,879* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|