| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810584 Herst.-Nr.: 048851 EAN/GTIN: 4017359259382 |
|
|
| | |
| Lessmann 048851 Entgratpinsel lang 120 mm Drm 25 mm Schleifborsten SIC K 180 / 1,0 mm hoch 95 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 048851 | Werksnummer: | 048851 | Gewicht netto Kg: | 0,059000 | Gewicht brutto Kg: | 0,059000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 203,82* | € 247,87008* | | | | | | 40 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 234,12* | € 277,59008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Stück (ab € 12,73875* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|