| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810379 Herst.-Nr.: 486211 EAN/GTIN: 4017359006610 |
| |
|
| | |
| Lessmann 486211 Zopf-Topfbürsten mit Stützring Drm 100 mm 26 Z Stahldraht STH glatt 0,50 mm Bohrung 22,2 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 486211 | Werksnummer: | 486211 | Gewicht netto Kg: | 0,860000 | Gewicht brutto Kg: | 0,860000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,22* | € 29,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,15* | € 29,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|