| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001810315 Herst.-Nr.: 387362 EAN/GTIN: 4017359005460 |
| |
|
| | |
| Lessmann 387362 Rundbürsten Drm 300 mm breit 35-40 mm Rohr 100 mm Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,30 mm Bohrung 50,8 mm mit Doppelkeilnut 13 x 7 mm und Reduzierring - Set 4 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 387362 | Werksnummer: | 387362 | Gewicht netto Kg: | 2,145000 | Gewicht brutto Kg: | 2,145000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 115,83* | € 144,08* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,05* | € 147,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|