Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorbike HD Synth 20W-50 Street 1l 3816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LIQUI MOLY Motorbike HD Synth 20W-50 Street 1l 3816
LIQUI MOLY Motorbike HD Synth 20W-50 Street 1l 3816
Artikel-Nr.:
     1955-2001798465
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3816
EAN/GTIN:
     4100420038167
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY 3816 Motorbike HD Synth 20W-50 Street 1l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3816
Werksnummer:
LIQ 3816
Gewicht netto Kg:
0,954000
Gewicht brutto Kg:
0,930000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-3816
Produktart:
Motorbike HD Synth 20W-50 Street 1l
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 16,10*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,59*
€ 18,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.