Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA 9558NBRZ Winkelschleifer 125 mm 840 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA 9558NBRZ Winkelschleifer 125 mm 840 W
MAKITA 9558NBRZ Winkelschleifer 125 mm 840 W
MAKITA 9558NBRZ Winkelschleifer 125 mm 840 W
Artikel-Nr.:
     1955-2001755092
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9558NBRZ
EAN/GTIN:
     0088381808774
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Produktvorteile:

Makita-Hochleistungsmotor mit besonders langer Standzeit durch große Hitzebeständigkeit
Sehr schlankes Gehäuse und geringes Gewicht für beste Handlichkeit
Labyrinthabdichtung schützt Lager und Getriebe gegen Staub und Schmutz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
9558NBRZ
Werksnummer:
9558NBRZ
Gewicht netto Kg:
2,786000
Länge brutto mm:
340,00
Breite brutto mm:
120,00
Höhe brutto mm:
175,00
Gewicht brutto Kg:
2,786000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Winkelschleifer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
€ 6,90*
ab € 46,24*
€ 60,86*
€ 4,00*
ab € 49,64*
€ 64,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,76*
€ 64,30*
€ 4,90*
ab € 50,61*
€ 66,65*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 55,07*
€ 70,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.