Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001751174 Herst.-Nr.: P-38249 EAN/GTIN: 0088381973953 |
| |
|
| | |
| Technische Daten
Breite: 120 mm Körnung: 180 Anwendung: Holz/Metall Farbe: Rot Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-38249 | Werksnummer: | P-38249 | Gewicht netto Kg: | 2,272000 | Länge brutto mm: | 190,00 | Breite brutto mm: | 190,00 | Höhe brutto mm: | 120,00 | Gewicht brutto Kg: | 2,520000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schleifp.Rolle 120mmx50m K180 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 23,45* | € 32,15* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 24,31* | € 33,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 24,49* | € 33,94* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 25,31* | € 33,99* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 26,06* | € 35,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4898* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|