Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 963.9908 BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 2 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 963.9908 BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 2 t
KS Tools 963.9908 BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 2 t
KS Tools 963.9908 BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 2 t
Artikel-Nr.:
     1955-2001733656
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     963.9908
EAN/GTIN:
     4042146541036
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Hebehaken
Kettenflaschenzug
BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m, 2 t
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • verschleißbeständig
  • Aluminium-Bronze (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
eClassID:
36120202
HerstellerNr:
963.9908
Werksnummer:
963.9908
Gewicht netto Kg:
22,000000
Gewicht brutto Kg:
22,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
BRONZEplus Flaschenzug, 2 Ketten à 2,5 m
Weitere Suchbegriffe: Stirnradflaschenzug, flaschenzug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.436,16*
€ 2.565,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.677,95*
€ 2.810,29*
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.813,30*
€ 2.948,56*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.813,29*
€ 2.948,56*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.830,98*
€ 2.995,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.995,59*
€ 3.564,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.937,80*
€ 3.495,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.856,89*
€ 3.399,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.830,98*
€ 3.368,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.