Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
KS Tools 550.1710 12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
Artikel-Nr.:
     1955-2001723481
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     550.1710
EAN/GTIN:
     4042146413166
Suchbegriffe:
Starthilfe
ks tools starthilfe
starthilfe
12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilfegerät 700 A
  • ideal für Benzin- und Dieselmotoren in PKW bis hin zu Transportern
  • vollisolierte Batterieklemmen (1000A)
  • integrierter Elektronikschutz
  • Ladekontrollanzeige per Knopfdruck
  • akustischer Warnton bei Verwechslung der Polarität
  • 1,6 m Kabellänge
  • mit robustem 35 mm² Kabelquerschnitt
  • stromloser Kabelanschluss an die Fahrzeugbatterie
  • Ladegerät und Kabelsatz im Lieferumfang enthalten
  • Kabelaufbewahrung bequem am Gehäuse
  • schlagfestes Gehäuse mit gummierter Aufstellfläche
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
550.1710
Werksnummer:
550.1710
Gewicht netto Kg:
10,000000
Gewicht brutto Kg:
10,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
12 V Batterie-Booster, mobiles Starthilf
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
63
Frei Haus
ab € 259,99*
€ 301,74*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,36*
€ 331,76*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,29*
€ 345,24*
11 Tage
63
Frei Haus
ab € 299,44*
€ 345,24*
Lager 1955
63
Frei Haus
ab € 302,51*
€ 350,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,57*
€ 417,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,88*
€ 406,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,95*
€ 389,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,13*
€ 383,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R002P
ab € 0,25*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R014P
ab € 156,01*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R003P
ab € 0,64*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R009P
ab € 1,20*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R020P
ab € 7,76*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R017P
ab € 6,11*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R004P
ab € 4,60*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R013P
ab € 15,27*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R016P
ab € 0,0499*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R015P
ab € 9,38*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R012P
ab € 76,55*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R018P
ab € 77,27*
Sonstiges
KS Tools
550.1712
ab € 5,29*
Sonstiges
KS Tools
550.1711
ab € 41,61*
Sonstiges
KS Tools
550.1710-R005P
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.