Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001717295 Herst.-Nr.: 440.0065 EAN/GTIN: 4042146635636 |
| |
|
| | |
| Universal Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radlagermontage, 9-tlg - zur Montage von Kompakt-Radlagern mit und ohne Sicherungsring
- fachgerechter Einbau direkt am Fahrzeug
- max. Belastung 22 t
- Verstellbarkeit ermöglicht den Einsatz an allen Kompaktlagertypen
- Einsatz mit Hydraulikzylinder oder mechanischer Spindel
- minimaler Arbeitsaufwand
- einfache und sichere Handhabung
- Verwendung zusammen mit 440.0072, 440.0069, 440.0071 und 440.0064 möglich
- Spezial-Werkzeugstahl
Empfohlene Hydraulikzylinder: 16 t (440.0005) und 22 t (440.0010) Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 440.0065 | Werksnummer: | 440.0065 | Gewicht netto Kg: | 7,260000 | Gewicht brutto Kg: | 7,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Universal Werkzeug-Satz zur Kompakt-Radl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 332,24* | € 373,72* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,46* | € 412,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,83* | € 428,72* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 384,98* | € 429,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 388,74* | € 436,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|