Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001715812 Herst.-Nr.: 340.0034 EAN/GTIN: 4042146235850 |
| |
|
| | |
| Rostfreie Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm, Ø 50mm - mit 6 mm Aufspanndorn
- besonders langlebige Industriequalität
- zur Verwendung mit Bohrmaschinen
- zur Oberflächenbearbeitung
- gewellter und rostfreier Stahldraht
Weitere Informationen: | | eClassID: | 29110202 | HerstellerNr: | 340.0034 | Werksnummer: | 340.0034 | Gewicht netto Kg: | 0,110000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rostfreie Stahldrahtbürstenscheibe 0,3mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 3,24* | € 4,72* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 5,45* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,55* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,46* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|