Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001710312 Herst.-Nr.: 150.2990 EAN/GTIN: 4042146421642 |
| |
|
| | |
| Universal Arretierwerkzeug / Gegenhalter für Nockenwellenräder - ideal geeignet für nahezu alle Fahrzeugtypen
- für den Arbeitsbereich der Zahnraddurchmesser 45 - 190 mm
- mit Schnellverriegelung zur Verstellung des Arbeitsbereiches
- universal einsetzbares Werkzeug zum Arretieren, Drehen und Festhalten von gelochten Riemenscheiben
- erlaubt die Nockenwellenantriebsräder zu drehen oder zum Lösen der Befestigungsschrauben an Riemenscheiben
- ideale Hebelkraftübertragung durch 390 mm Gesamtlänge
- sehr dünnes Werkzeug für maximale Zugänge
- schnelle und leichte Benutzung
- maximale Haltkraft
- mit kunststoffbeschichtetem Griff
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 150.2990 | Werksnummer: | 150.2990 | Gewicht netto Kg: | 0,500000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Universal Arretierwerkzeug / Gegenhalter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 40,18* | € 53,26* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,45* | € 60,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 46,92* | € 61,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,22* | € 61,26* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,18* | € 75,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|